スピーカーケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10m) 注文コード29885302 品番PL-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。

仕様芯線/CCA 質量(g)210 断面寸法(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.75
注意
※巻いたままご使用されると皮膜が溶けることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29885302
2024-04-17
用途:
スピーカー配線用
セキトラオートサービス 様

手頃な価格で手に入りありがたいです。
それにしてもモノタロウはなんでも手に入りますね、助かります。

対象商品:
29885302
2021-09-03
用途:
機械のメンテナスに
建設業・工事業

市販品よりもかなり安く買えました
大満足です
またリピートします

対象商品:
29885302
2019-12-20
用途:
スピーカーとアンプの接続
佐藤電研 様

通常の使用には何ら問題なく使用できました。ハイエンドでは不満かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする