たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 墨つぼ
自動巻取すみつぼ Pit
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29885363
品番
9180
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
道具箱を汚さないケース付で、予備カルコも付属。
糸替え簡単フルオープンの手のひらサイズすみつぼです。
本体寸法(mm)
140×70×35
色
白
用途
建築基礎また、あらゆる建築シーンでのすみ出しに使えます。
トラスコ品番
819-8965
質量(g)
123
本体質量(g)
123
注意
※万全の対策をしておりますが、墨汁が漏れる量によってはケースから漏れる可能性があります。