スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬替刃式座掘錐(ドリル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29885458
品番
28K-D1560
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
材質
(ガイド・ドリル)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃
用途
一般木材・堅木の穴あけに適しています。
セット内容
超硬替刃式座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ/ 専用レンチ
全長(mm)
ガイド/92、ドリル/232、カッター/83
サイズ
15×60
シャンク径(Φmm)
六角軸12
刃先径(Φmm)
15
外径(Φmm)
60
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000〜1500
注意
※カッター台はNo.29 ハイス替刃式座掘錐の製品と同製品です。なので本製品を購入いただかなくても、超硬替刃式座掘錐の替刃(スクイ刃・ケガキ刃)を交換するだけで使用可能です。