スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬替刃式座掘錐用部品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
15
注文コード
29885555
品番
28K-G150
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃先径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
92
サイズ
15
シャンク径(Φmm)
丸軸10
刃先径(Φmm)
15
部品名称
ガイド
有効長(mm)
60