スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬替刃式座掘錐用部品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
65
注文コード
29885616
品番
28K-C650
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃先径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
六角レンチ/ 専用レンチ
全長(mm)
83
サイズ
65
シャンク径(Φmm)
六角軸12
部品名称
カッター
口径(Φmm)
10
外径(Φmm)
65