リンレイ
リンレイの ボディー用
リンレイの カーコーティング/ワックス
リンレイの 固形ワックス
黒専用 超耐久WAX BLACX TypeH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(180g)
注文コード
29885704
品番
W-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プレミアム天然カルナバを高比率で配合!さらにより深い艶を出すDGW(DeepGloss WAX)を新配合!
深味のある純黒の艶と固形ならではの驚異的な耐久・撥水性を実現!
付属品
スポンジ
タイプ
固形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
180mL
対応ボディー色
黒系