機械のガソリンタンクが7Lで混合油を作るためにガソリンを保管するのにちょうど良い。ホース付きで使いやすい。
以前使用していたものが小さな穴が空き僅かですが漏れ出したため今回購入しました。
不満点は特にありません。
「ガソリン」等のシールが付いていたのも良かったです。
以前の物はノズルがすぐに劣化やぐずりだしたが、今回購入したものは
ノズルの取り付け部分が金属になっており、長く使用できそうです。
モノタローブランドのものもいいかと思いましたがこちら大橋産業の携行缶は断面の説明画像もあり20Lは縦型と同じ3本の持ち手もあり安心・安定感で小分け用の5Lと一緒に購入しました。納得のできる商品でした。
他メーカーの古い携行缶もありますが作り続けていくならパッキンなどのメンテナンス部品は出し続けてほしいです。
ほかのを買って、補給ホースが缶の中に収納タイプで
ガソリンが入っているときはいれるわけにいかず使い物にならなかったが
この大橋産業のは外に取り付けでき、上が平らになっているので積み重ねもできるので使いやすい。
周りにゴムのガードがあり直接給油時にも車両への接触に気を使わなくて助かります。20L携行缶もあるのですが重く、10L携行缶は軽く使勝手が良好です。
給油ノズルが金具付き
の為、注文した。
金具付きノズルは、大橋産業だけのようなので、
良かった。青色も作ってもらいたい。混合油入れに
したいので。
ノズルが金具でないのは、合わせにくい。(ねじりが悪い)