本体画像1

No.1652 ガソリン携行缶 大橋産業(BAL) 29885862 No.1652 ガソリン携行缶 大橋産業(BAL) 29885862 No.1652 ガソリン携行缶 大橋産業(BAL) 29885862 No.1652 ガソリン携行缶 大橋産業(BAL) 29885862

ガソリン携行缶

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 29885862 品番 No.1652
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)10 付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル 材質SPC 質量(kg)2.05 規格KHK+UN 板厚(mm)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402.4×252.3×191.7 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
機械作動時
合同会社AIR MAX 様 (製造業)

機械のガソリンタンクが7Lで混合油を作るためにガソリンを保管するのにちょうど良い。ホース付きで使いやすい。

対象商品:
29885862
2023-05-20
用途:
塗装のコンプレッサーや高圧洗浄機のガソリンの予備用として

以前使用していたものが小さな穴が空き僅かですが漏れ出したため今回購入しました。
不満点は特にありません。
「ガソリン」等のシールが付いていたのも良かったです。

対象商品:
29885853
2023-01-10
用途:
刈り払い機使用時
母島造園 様 (建設業・工事業)

以前の物はノズルがすぐに劣化やぐずりだしたが、今回購入したものは
ノズルの取り付け部分が金属になっており、長く使用できそうです。

対象商品:
29885878
2020-06-12
用途:
発電機用
製造業

モノタローブランドのものもいいかと思いましたがこちら大橋産業の携行缶は断面の説明画像もあり20Lは縦型と同じ3本の持ち手もあり安心・安定感で小分け用の5Lと一緒に購入しました。納得のできる商品でした。
他メーカーの古い携行缶もありますが作り続けていくならパッキンなどのメンテナンス部品は出し続けてほしいです。

対象商品:
29885878
2019-10-28
用途:
発電機へ給油
建設業・工事業

ほかのを買って、補給ホースが缶の中に収納タイプで
ガソリンが入っているときはいれるわけにいかず使い物にならなかったが
この大橋産業のは外に取り付けでき、上が平らになっているので積み重ねもできるので使いやすい。

対象商品:
29885862
2019-03-29
用途:
非常用備蓄
レインボー観光自動車株式会社 様 (運輸・通信業)

周りにゴムのガードがあり直接給油時にも車両への接触に気を使わなくて助かります。20L携行缶もあるのですが重く、10L携行缶は軽く使勝手が良好です。

対象商品:
29885878
2018-10-01
用途:
発電機への燃料補給
医療・福祉・介護関連業

運びやすく燃料補給もしやすい形状となっており作業がはかどっています。

対象商品:
29885862
2021-10-16
用途:
農機用ガソリン入れ、混合油入れ。
農・林・水産業

給油ノズルが金具付き
の為、注文した。
金具付きノズルは、大橋産業だけのようなので、
良かった。青色も作ってもらいたい。混合油入れに
したいので。
ノズルが金具でないのは、合わせにくい。(ねじりが悪い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする