No.1664 給油ノズル 大橋産業(BAL) 29885914 No.1664 給油ノズル 大橋産業(BAL) 29885914 No.1664 給油ノズル 大橋産業(BAL) 29885914

給油ノズル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29885914 品番No.1664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。

材質LLDPE 質量(g)24 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×297 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29885914
2020-08-29
用途:
届きました

色々出てるのですが、サイズ不明で無駄に複数入手で検索が判り辛い!?

4人が参考にしています
対象商品:
29885914
2017-03-21
用途:
ダメになった携行缶付属のノズルと交換
WATworks 様 (その他業種)

写真の物とは全然違う物が届きました。長さが半分も無くノズルも細いです。まだ使っていませんが短過ぎて給油し辛そうです。

MonotaROからの回答

確認いたしましたが、こちらの商品は
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×297でございます。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品:
29885914
2017-04-05
用途:
携行缶のホース交換

ガソリンの携行缶のホース交換を交換した。普通である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする