※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

- ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ モノタロウ 29886097 - ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ モノタロウ 29886097 - ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ モノタロウ 29886097 - ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ モノタロウ 29886097 - ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ モノタロウ 29886097

ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ

(87件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29886097 品番 -
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。

サイズM 全長(cm)約30.0 中指長(cm)約7.0 手の平幅(cm)約9.5 厚さ(mm)約0.9±0.1 入数(双)1 機能耐油・耐薬品 用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないください。(耐熱温度40℃以下でご使用願います。)
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。水漏れの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れを良く洗い落とし,陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には長時間使用しないでください。
※植物油、灯油等油類がついた場合は早めに洗い落としてください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
切粉の片付け時に使用

耐久性も良く、使いやすいのでレギュラー品となっています。

2025-11-18
用途:
あらゆる作業時に使用

あらゆる作業時に使用しています。とくに本品は長く厚手で安心感があり、重宝しております。

対象商品:
29886115
2025-10-10
用途:
漁業

耐久性があり良好です。好みもありますが少し硬いかも。残念なのは値上がりした事。このご時世は仕方がないか。

対象商品:
29886097
2025-08-01
用途:
庭木の手入れ

厚みがあり、ロングタイプなので汚れにくく良いです
長く使えて経済的です

2025-06-13
用途:
油交換・補充

ずっとリピートしてます。
着脱しやすく、柔らかい。溶剤に強いイメージがあります。

対象商品:
29886097
2025-04-02
用途:
果樹の防除
農・林・水産業

作業着の袖の上まで手袋があり、衣服が汚れずに済むのでありがたいです。

2024-09-25
用途:
現場作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ロングタイプなので少し奥まで手を入れないといけない作業の時にも、上着の袖口が汚れないのでこちらを気に入って購入している。
耐久性も問題ない。

1人が参考にしています
2024-10-18
用途:
洗車時など
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車時や、タイヤを運ぶなどの時に滑らず厚みも丁度よくて使いやすいです 以前、似たようなのを使っていましたが、もう少し短めでした(これはこれで使いやすい)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする