タキズミ(TAKIZUMI)
タキズミ(TAKIZUMI)の 照明器具
タキズミ(TAKIZUMI)の 住宅・店舗照明
タキズミ(TAKIZUMI)の ペンダントライト
ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29886307
品番
RV12069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
33.9
仕様
強化和紙シート貼
適合
〜12畳
材質
木製枠
幅(mm)
520
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
166
取付方式
ワンタッチ取付
全高(mm)
541
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.1
光源寿命
約4000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
4446
高さ調節
コード収納型
光色
昼光色
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
12畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。