タキズミ(TAKIZUMI)
タキズミ(TAKIZUMI)の 照明器具
タキズミ(TAKIZUMI)の 住宅・店舗照明
タキズミ(TAKIZUMI)の ペンダントライト
ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29886316
品番
RV12073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
33.9
適合
〜12畳
材質
セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調)
幅(mm)
500
質量(kg)
2.7
色
セード/乳白色
高さ(mm)
154
取付方式
ワンタッチ取付
全高(mm)
529
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.1
色(本体)
セード/乳白色
光束(Lm)
4446
高さ調節
コード収納型
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
12畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
再生紙使用マーク
適合
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。