RV80074 ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 昼光色 調光可 6500K 29886352

ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)2.3 高さ(mm)160 注文コード29886352 品番RV80074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量・高さなど7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)24.7 適合〜8畳 材質木製枠 質量(kg)2.3 高さ(mm)160 仕様強化和紙シート貼 幅(mm)513 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)537 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.6 光源寿命約4000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)3350 高さ調節コード収納型 光色昼光色 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29886404
2021-07-07
用途:
蛍光管灯器具との交換
企画室マーク・ワン 様

今までが40+30Wの蛍光管でしたが、年一のメンテナンスやあまり明るさを感じなかったのですが、今回このLED器具に替えてみたところ、明らかに明るくなり楽しい気持ちになりました。

対象商品:
29886404
2019-02-20
用途:
仏間のための室内灯
株式会社Accommoder 様 (その他業種)

とても軽量で設置しやすくたすかりました。我が家ではじめてのLEDですので、その明るさに皆驚いています。誠にありがとうございました。
       2019.02  吉日   安藤   拝

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする