タキズミ(TAKIZUMI)
タキズミ(TAKIZUMI)の 照明器具
タキズミ(TAKIZUMI)の 天井用配線器具・電球ソケット
タキズミ(TAKIZUMI)の シーリング・ローゼット取付部品
竿縁天井アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29886535
品番
TBP-0006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
対応器具のみ使用可能。
調光の可否
否
仕様
竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
47
仕上
ホワイト塗装
幅(Φmm)
265
取付可能寸法(mm)
(竿縁)高さ24〜34、幅24〜34
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合