ステンレス鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)3.2
長さ(mm)350
内容量1箱(20kg)注文コード29886797品番NC-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。
耐熱、耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。
NC-36はNC-38に比べ、高温での機械的性質に優れます。

棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.4 E316-16長さ(mm)350JIS規格Z3221 ES316-16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする