難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)2.6
長さ(mm)300
内容量1箱(20kg)注文コード29886955品番LB-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

同クラスの代表棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、良好な耐割れ性を有します。
全姿勢での溶接作業性も極めて良好です。

棒径(Φmm)2.6JIS規格Z3211 E7816-N4CM2 UAWS規格A5.5 E11016-G 該当長さ(mm)300電流範囲(A)下向55~85電流範囲(A)立向上進50~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする