神戸製鋼
難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
1箱(20kg)
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
4
3.2
4
5
長さ(mm)
400
350
400
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
29886973
品番
LB-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
同クラスの代表棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、良好な耐割れ性を有します。
全姿勢での溶接作業性も極めて良好です。
棒径(Φmm)
4
JIS規格
Z3211 E7816-N4CM2 U
AWS規格
A5.5 E11016-G 該当
長さ(mm)
400
電流範囲(A)下向
130~180
電流範囲(A)立向上進
110~170
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750