※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

(2件のレビュー)
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 29887025 品番 DW-H600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

焼戻し軟化抵抗が大きく、安定した硬さが得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途耐土砂摩耗や耐金属摩耗等に。 JIS規格Z3326 YF3B-C-600 棒径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76156175
2023-02-21
用途:
農作業機のメンテナンス
川村農園 様

溶接機を新しくしたので肉盛り用に購入しました。
今まで鉄工所でやって貰ってましたが、
欲しかったので、自分でやろうと思いポチッとしました。
20k以下のもあれば良いんですけどね。

対象商品:
76156175
2021-03-29
用途:
建設機械アタッチメントの肉盛り溶接
株式会社リペアフィールド 様 (サービス業)

以前使用していたメーカーのものより、使用感が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする