神戸製鋼
硬化肉盛用溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20kg)
1箱(20kg)
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
5
4
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
29887226
品番
HF-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途
ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。
JIS規格
Z3251
DF2A-450-B
棒径(Φmm)
5
棒長(mm)
400
色
棒端色:赤色、二次着色:桃色
質量(g)
94