曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)6
棒長(mm)450
内容量1箱(20kg)注文コード29887253品番HF-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。

用途
ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。
棒径(Φmm)6棒長(mm)450棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色質量(g)142JIS規格Z3251 DF2B-500-B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする