曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)300
内容量1箱(20kg)注文コード29887262品番HF-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。

用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接棒径(Φmm)2.6棒長(mm)300単重(g)19/本棒端色:赤色、二次着色:赤色JIS規格Z3251 DF2B-600-B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 機械のメンテナンス、修理作業
製造業

3.2mmより細い肉盛棒はあまりないのでこちらを使用。
薄肉のスクリュー羽根を肉盛しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする