神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接ワイヤー
神戸製鋼の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
高張力鋼用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
29887357
品番
MG-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。
特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。
溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
電流範囲(A)
下向:150〜450
立向:-
伸び(%)
一例:シールドガス、炭酸ガス
28(熱処理:溶接のまま)
29(熱処理:620℃×5h)
引張強力(N/mm
2
)
一例:シールドガス、炭酸ガス
670(熱処理:溶接のまま)
660(熱処理:620℃×5h)
ワイヤー径(Φmm)
1.4
用途
590N/mm
2
級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。
タイプ
590N/mm
2
級高張力鋼
JIS規格
Z3312 YGW21
AWS規格
A5.28 ER80S-G該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド