曜日別特売

溶接棒 LB-52

(10件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)6
棒長(mm)450
内容量1箱(20kg)注文コード29887673品番LB-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。

用途
軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
棒径(Φmm)6棒長(mm)450タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR電流範囲(A)下向:250~310、立向・上向:-電流(A)下向:250~310、立向・上向:-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 機械加工部品の溶接
有限会社東工業製造業

Φ2.6と細いので、溶接しやすくしっかり付くので、作業がしゃす。

対象商品 : 29887655
2020-07-17
用途: 天井板の溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

天井板の溶接に使用しましたが、なかなか使いやすい。

対象商品 : 06180711
2019-04-02
用途: 建機・プラント・機械の溶接
株式会社金澤鐵工商事

高張力鋼の溶接全般と、軟鋼でも大重量のもの、振動のある機械等の全姿勢溶接。もう少しスラグの被りが重い(遅い)ほうが好みですが、30年以上愛用している定番の被覆溶接棒です。

1が参考にしています
対象商品 : 06180711
2016-05-07
用途: 機械の

また購入したいと思います。

対象商品 : 06180711
2016-01-11
用途: 重機溶接
農・林・水産業

やはりこの溶接棒は、使い勝手がよく、強度も素晴らしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 29887655
2023-01-13
用途: サッシの取付作業
株式会社菊建窓建設業・工事業

アークが出にくく、溶接対象にすぐひっつく。返品したい

対象商品 : 06180727
2013-03-03
用途: 設備、道具の修理作業

今まで近所の店ではLB-26しか取り扱っていなくて、この52が使いやすいと聞いて、何度か購入させてもらっていますが、くっつきにくく作業がしやすいですね。
強度的にも全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 06180727
2012-05-23
用途: 工場機械・建設機械・農作業機の修理に使います。
おじさんの創造館

神戸製鋼の説明書通りの商品です。
LBには数多くの商品があります。もう少し多くのLBを出店して欲しい。
現在御社の価格は他社でも消費税込みで購入でき、10%割引の時、急ぎの時の利用になりがちです。
もう少し安いと他商品の同様購入しやすいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする