※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCS 29887883 3X HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCS 29887883

HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29887883 品番 3X
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。

材質
バンド、ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)
スクリュー:S12C(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)32 寸法B(mm)0.9 寸法C(mm)12 寸法D(mm)16 寸法E(mm)13 使用範囲外径(Φmm)60〜80 表面処理マイルドスチールメッキ 推奨トルク(N・m)6.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29887856
2025-12-16
用途:
カーエアコン修理

旧車のエアコンホース交換時にホース固定に使いました。高トルクで締め込みが出来、高圧ホースでも十分使えました。

2025-06-25
用途:
ホースを止める
ライトワーク 様

少し力を入れて締めると空回りします!
ハイグリップさんのはしっかりしてるし価格も大した差はないんで次からハイグリップさんにします!

対象商品:
05837045
2024-03-28
用途:
車の整備にて

締め付けるゴム製のダクトやホースを傷ませにくくいいと思います。
通常のバンドだとバンド部に穴が開いており締め付けを行うにあたり、ゴムパーツが穴の部分に食い込んで行き新品のパーツに変更しても傷めさせているようで、気持ち的にも嫌なため、サイズが合えばこちらのバンドに変更して使用しています。
また、締め付けもしっかり行えて、建設機械系のメーカーで、純正採用していたりするバンドメーカーですので、信頼性は高いと思っています。

対象商品:
05837027
2024-02-26
用途:
エアーホースバンドの接続
有限会社池田組 様 (建設業・工事業)

エアーホースの取付にはこのメーカーが一番強力でいつも購入
しています。

対象商品:
29887856
2023-02-11
用途:
日産純正部品よりも使い勝手がよい
その他業種

日産純正のクリップは緩め代が足りず、ホース脱着の際にはよくクリップがバラバラになります。
クリップがくいこんで外れず、変形してしまうこともしばしば…。
こちらはそのようなことはあまりなく、脱着時の使い勝手が良いです。

対象商品:
05836984
2023-05-07
用途:
農機全般
実方ミカン園 様 (農・林・水産業)

良い商品です、世界NO1の英国J品と同じです。サイズレンジを増やしてください。

2023-01-04
用途:
自動車用ホースの締め付け
建設業・工事業

使用範囲外径11から16mmのサイズの商品で内径9.6mm外径16mmのゴムホースに使用しました。この組み合わせだと締め付け時に円形が崩れず締められ満足です。内径7.9mm外径14.2mmのゴムホースにも付けて見ましたが円形が少し崩れるかなと感じました。あくまでも私の感想です。

対象商品:
05836993
2023-03-18
用途:
金型の配管用
製造業

いつも使っています。他の製品に比べ強めに締め込んでも強度的に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする