SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
ベローズタイプ真空パッド FSG
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29894278
品番
FSG 5 SI-M5 M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
5.5
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
M5 M(オネジ)
段数
2.5
ニップル
付
保持力(N)
0.15(-60kPa時)