SCHMALZ(シュマルツ)
ベローズタイプ真空パッド FSG
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
6.5
5.5
6.5
9.3
12.7
15
18.5
20
24.7
32.6
42.5
52.5
62.2
89
材質(パッド)
シリコーンゴム
ニトリルゴム
シリコーンゴム
マークレスゴム
ねじ径
M5 M(オネジ)
M5 M(オネジ)
M5 F(メネジ)
G1/8 M(平行オネジ)
Rp1/8 F(平行メネジ)
G1/4 M(平行オネジ)
Rp1/4 F(平行メネジ)
全94種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29894348
品番
FSG 7 SI-M5 M
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
6.5
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
M5 M(オネジ)
段数
2.5
ニップル
付
保持力(N)
0.1(-60kPa時)