SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
ベローズタイプ真空パッド FSGA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29895346
品番
FSGA 14 NBR-Rp1/8 F
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
14
材質(パッド)
ニトリルゴム
ねじ径
Rp1/8 F(平行メネジ)
段数
1.5
ニップル
付
保持力(N)
1.2(-60kPa時)