SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
ベローズタイプ真空パッド FSGA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29895635
品番
FSGA 20 HT1-M5 M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
19
材質(パッド)
マークレスゴム
ねじ径
M5 M(オネジ)
段数
1.5
ニップル
付
保持力(N)
4.7(-60kPa時)