フラット真空パッド QN (ニップル付)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)5 パッド形状平形 材質(パッド)シリコーンゴム 注文コード29896965 品番QN 5 SI-M5 F
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はパッド径・パッド形状・材質など131種類から選べます 他の種類を見る

表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

パッド径(Φmm)5 パッド形状平形 材質(パッド)シリコーンゴム ねじ径M5 F(メネジ) ストローク(mm)0.9 取出方向 ニップル 保持力(N)0.75(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする