包装機械・紙用真空パッド SGPN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)シリコーンゴム 注文コード29898322 品番SGPN-20-SI-50-M5-IG
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はパッド径・材質など72種類から選べます 他の種類を見る

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。

パッド径(Φmm)20 パッド形状平形 材質(パッド)シリコーンゴム ねじ径M5 F(メネジ) ストローク(mm)1.5 取出方向 ニップル 保持力(N)8.5(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする