SCHMALZ(シュマルツ)
包装機械・紙用真空パッド SGPN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
天然ゴム
注文コード
29898374
品番
SGPN-20-NK-40-M5-IG
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
パッド径(Φmm)
20
パッド形状
平形
材質(パッド)
天然ゴム
ねじ径
M5 F(メネジ)
ストローク(mm)
1.5
取出方向
縦
ニップル
付
保持力(N)
8.5(-60kPa時)