3/29より値下げ!現場を応援

SGPN-30-NK-40-G1/4-AG 包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ) 29898636 SGPN-30-NK-40-G1/4-AG 包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ) 29898636

包装機械・紙用真空パッド SGPN

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)30 材質(パッド)天然ゴム 注文コード29898636 品番SGPN-30-NK-40-G1/4-AG
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898
この商品はパッド径・材質など72種類から選べます 他の種類を見る

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。

パッド径(Φmm)30 パッド形状平形 材質(パッド)天然ゴム ねじ径G1/4 M(平行オネジ) ストローク(mm)2.0 取出方向 ニップル 保持力(N)19(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする