SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
包装機械・紙用真空パッド SGPN
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
天然ゴム
注文コード
29898715
品番
SGPN-40-NK-40-R1/4-AG
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
平形
材質(パッド)
天然ゴム
ねじ径
R1/4 M(テーパオネジ)
ストローク(mm)
2.3
取出方向
縦
ニップル
付
保持力(N)
33(-60kPa時)