包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29898882 品番 SGP 15 HT1
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。

パッド径(Φmm)15 パッド形状平形 材質(パッド)マークレスゴム ねじ径なし(交換ゴム) ストローク(mm)0.9 取出方向 ニップルなし 保持力(N)5.5(-60kPa時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29898916
2018-11-09
用途:
包装作業時

メーカー指定の代替え品として使用してみたが、問題なく使用出来ます。
今後も使用したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする