SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29898916
品番
SGP 20 NK
3月29日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
パッド径(Φmm)
20
パッド形状
平形
材質(パッド)
天然ゴム
ねじ径
なし(交換ゴム)
ストローク(mm)
1.5
取出方向
縦
ニップル
なし
保持力(N)
8.5(-60kPa時)