SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29899038
品番
SGP-34-FPM
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
パッド径(Φmm)
35
パッド形状
平形
材質(パッド)
フッ素ゴム
ねじ径
なし(交換ゴム)
ストローク(mm)
2.2
取出方向
縦
ニップル
なし
保持力(N)
25(-60kPa時)