包装機械・紙用真空パッド SPB4f

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29899117 品番 SPB4f-40-SI-55-G1/4 M
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド

パッド径(Φmm)39.7 パッド形状ベローズ 材質(パッド)シリコーンゴム ねじ径G1/4 M(平行オネジ) ストローク(mm)20 取出方向 保持力(N)6.8(-20kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする