SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
包装機械・紙用真空パッド SPB4f
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29899223
品番
SPB4f-50-SI-55-G1/2 M
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
パッド径(Φmm)
49.7
パッド形状
ベローズ
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
G1/2 M(平行オネジ)
ストローク(mm)
26
取出方向
縦
保持力(N)
13.7(-20kPa時)