※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空フィルター VFT

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29899774 品番 VFT 3/4 L80
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

優れたろ過度のフィルターエレメントで、真空発生器をクリーンに保ち故障を防ぎます。

ねじの種類G3/4 F(メネジ) エレメント(μm)80 ろ過精度(μm)80 取付ねじRp3/4 F(平行メネジ) 吸込量(L/min)600(理論値・圧力差4kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする