PAIZ32EPC マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 29900307 PAIZ32EPC マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 29900307 PAIZ32EPC マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 29900307 PAIZ32EPC マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 29900307 PAIZ32EPC マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 29900307

マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)32 材質炭素工具鋼 注文コード29900307 品番PAIZ32EPC
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は刃幅・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。 トラスコ品番819-2305 材質炭素工具鋼 質量(g)28 刃長(mm)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×114×13 切断能力(mm)木材60 刃幅(mm)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×114×13 主要切断材料木材ポケット、深穴切断 1インチ当たり山数18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29900334
2022-07-25
用途:
建物の一部解体時
有限会社 杉山設備工業 様 (建設業・工事業)

細かい解体など、微妙な切断の時に使用しています。なかなか良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする