マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)65 材質バイメタル 注文コード29900325 品番PAII65APB
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は刃幅・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。 トラスコ品番819-2306 材質バイメタル 質量(g)29 刃長(mm)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×109×6.7 切断能力(mm)木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄1 刃幅(mm)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×109×6.7 主要切断材料堅い木材広い開口・きわ切り切断 1インチ当たり山数20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29900334
2022-07-25
用途:
建物の一部解体時
有限会社 杉山設備工業 様 (建設業・工事業)

細かい解体など、微妙な切断の時に使用しています。なかなか良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする