MATI68RST5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 29900395 MATI68RST5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 29900395 MATI68RST5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 29900395 MATI68RST5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 29900395 MATI68RST5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 29900395

マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)68 材質超硬 主要切断材料細いタイル目地、FRP切断・ALC筋つけ 注文コード29900395 品番MATI68RST5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は刃幅・材質・主要切断材料など16種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。 トラスコ品番819-2315 材質超硬 質量(g)28 刃長(mm)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×87×7.5 刃幅(mm)68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×87×7.5 主要切断材料細いタイル目地、FRP切断・ALC筋つけ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29900395 MATI68RST5 28522140 2608900038 マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 1枚 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29900438
2022-10-11
用途:
サッシガラスのコーキング除去

ガラス割替時にコーキングを除去しようと思い購入したが、意外にブレードが分厚く撓(しな)らないので、コーキング除去には不向きだった。厚みが記載されていないので写真だけで判断したのだが失敗した。パテ止めのガラス割替時に機会があれば使用してみようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする