BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の はくり/はつり工具
吸じんアダプター GMFヨウ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29900492
品番
2608000636
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
AVZ93G使用時に使用可能
用途
吸じんにより、サンディングペーパー目詰まり防止、作業現場の粉じん汚れ防止
仕様
マルチツール(スターロック、プラス、マックス)用アクセサリー
材質
プラスチック
本体質量(g)
32
ホース寸法(内径×外径)(mm)
23×28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×42×58