BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
BOSCH(ボッシュ)の ドリルスタンド/ドリルガイド
IXOアダプター ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29900553
品番
DRILL
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
IXOで穴あけ作業ができる!
ドリル径
2/3/4
用途
鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけ
セット内容
DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)
最大トルク(N・m)
1.7
本体質量(g)
120
ねじ締め能力(mm)
(最大)Φ4×38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×35×43
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5.0×20
最大穴あけ能力(mm) 木工
Φ5.0×38
回転数(min
-1
[回/分])
0〜440