高圧洗浄機用パイプクリーニングホース10m

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29900763 品番F016800362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100

9.5mm、10mのパイプ内洗浄ホース

用途雨どいなどの内部のつまりを洗浄できます 仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル トラスコ品番819-0894 材質ポリアミド樹脂 質量(g)770 本体質量(g)770 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10000×29×29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29900763
2023-09-06
用途:
作業用
株式会社エプロサービス 様 (サービス業)

たいへんたすかっております。
今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする