※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F016F04458 高圧洗浄機用Oリング(6個セット) BOSCH(ボッシュ) 29900772 F016F04458 高圧洗浄機用Oリング(6個セット) BOSCH(ボッシュ) 29900772

高圧洗浄機用Oリング(6個セット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29900772 品番F016F04458
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

高圧洗浄機用Oリングセット合計6個入りです。

セット内容
大:ランス根元用×2個
中:各ノズル根元用×2個
小:高圧ホース両端用×2個
用途高圧ホースの両端と、ランス末端のOリングの消耗時に交換 仕様ボッシュ高圧洗浄機専用Oリング(6個セット) トラスコ品番819-0903 適合機種AQT3311 本体質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2×13×13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29900772
2020-10-31
用途:
ボッシュの高圧洗浄機に

専用のパーツなので仕方ないですが、価格が高すぎです。5分の1で良さそうな気がします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする