複合材コア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29902723 品番 PFU-053C
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ!
●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。
●高品質超硬チップの採用で超長寿命。
●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。

有効長(mm)50 全長(mm)77 材質刃:超硬 刃先(mm)53 用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ 寸法(幅W×高さH)(mm)53×77 本体質量(g)135 アズワン品番65-2069-55
注意
吸じんシステムは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする