エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用ベンダー
エスコの ベンダー関連品
替バッテリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
29902848
品番
EA240RE-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
仕様
替バッテリー
質量(g)
230
使用電圧(V)
10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×92
適合品番
EA200RX-1、EA240RE-1
バッテリー容量(mAh)
2500
充放電回数(回)
500
注意
※画像は旧モデル(EA240RE-11A)です。