セーバーソーブレード特殊材料

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 全長(mm)150 注文コード29903213 品番S922EHM
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は全長・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

全長(mm)150 有効刃長(mm)130 材質超硬 用途特殊材料の切断 トラスコ品番378-6315 厚さ(mm)1.0 質量(g)50 山数18 本体質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×150×0.9 切断能力(mm)ステンレス1.5〜4、(管)〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする