LT-BOXX272 カゴボックスL BOSCH(ボッシュ) 29903283 LT-BOXX272 カゴボックスL BOSCH(ボッシュ) 29903283

カゴボックスL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29903283 品番LT-BOXX272
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

L-BOXXシステムに連結可能。ふたが無いため、大型物も収納可能。

用途電動工具、手工具等の収納 仕様ハンドル付き トラスコ品番826-5587 材質ABS樹脂 質量(kg)2.7 本体質量(g)2700 内寸法(mm)405×371×265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)442×362×287

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする